Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21112A212 - 6048391


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de réglage - Teach-In
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
longueur du capteur - 68.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067048391
Réf. Fournisseur
6048391
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
longueur du capteur:
68.5 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
0.069...0.069 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
100 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
température ambiante:
-40...85 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
25 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton