Sick - capteurs de distance laser, DL100-11AA2103 - 1059961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 60000...60000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084301285
Réf. Sonepar
00067059961
Réf. Fournisseur
1059961
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
60000...60000 mm
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
69.4 mm
hauteur du capteur:
82.5 mm
longueur du capteur:
100.2 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-20...-20 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non



