Sick - capteurs de distance laser, DT50-2B215552 - 1075271

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, DT50-2B215552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 30000...30000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 10...10 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084357558

Réf. Sonepar

00067435756

Réf. Fournisseur

1075271

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

30000...30000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

36.2 mm

hauteur du capteur:

63 mm

longueur du capteur:

58.6 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

résolution géométrique:

0.1 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

précision de mesure relative:

6 %

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

fréquence de commutation:

500 Hz

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, Dx50-2, DT50-2B215552, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 200 mm ... 30.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %200 mm ... 17.000 mm, 18 % de réémission200 mm ... 10.000 mm, Coeffici