Sick - capteurs de distance laser, DT50-N1113 - 1047396

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 10000...10000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084178153
Réf. Sonepar
00067008018
Réf. Fournisseur
1047396
Marque
Sick
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
10000...10000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
36.1 mm
hauteur du capteur:
62.7 mm
longueur du capteur:
57.7 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx50, DT50-N1113, Plage de mesure: 200 mm ... 10.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %, 200 mm ... 6.500 mm, coefficient de réflexion diffuse de 18 %, 200 mm ... 4.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Classe laser: 2, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 20 ms, Sortie numérique: 1 x NPN, Type de sortie analogique: Sortie courant, Entrée multifonction (MF): 1 x



