Sick - capteurs de distance laser, WTT12L-B2563S17 - 1107086

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, WTT12L-B2563S17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 3800 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 3800 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084458316

Réf. Sonepar

00067017757

Réf. Fournisseur

1107086

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

3800 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

3800 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

49.6 mm

longueur du capteur:

44.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

5 ms

fréquence de commutation:

100 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs de distance laser, WTT12 PowerProx, WTT12L-B2563S17, Sous-famille de produits: PowerProx Distance, Distance de commutation max.: 50 mm ... 3.800 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnem