Sick - capteurs de distance laser, WTT12LC-B2533S16 - 1105655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 2500 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 2500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WTT12 PowerProx
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084480300
Réf. Sonepar
00067017787
Réf. Fournisseur
1105655
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
2500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
2500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
49.6 mm
longueur du capteur:
44.2 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-35...-35 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
658 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée
spot lumineux:
14 mm²


