Sick - Capteurs de niveau, LBV311-GXAGCRAMX - 6054680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012993
Réf. Fournisseur
6054680
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV311-GXAGCRAMX, Raccord process: G 1 A, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: ?50 °C ... +15
NoticePDF


