Sick - Capteurs de niveau, LBV330-LKAGDCAMX1150 - 6056566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013097
Réf. Fournisseur
6056566
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-LKAGDCAMX1150, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 1.150 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de proces
NoticePDF


