Sick - Capteurs de niveau, LBV330-XXAGDCKMX0600 - 6048790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067048790
Réf. Fournisseur
6048790
Marque
Sick
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAGDCKMX0600, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 600 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process:
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAGDCKMX0600, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 600 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-XXAGDCKMX0600, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 600 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C


