Sick - Capteurs de niveau, LBV331-LXAGDTAMX0240 - 6053931

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV331-LXAGDTAMX0240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012932

Réf. Fournisseur

6053931

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-LXAGDTAMX0240, Raccord process: G 1½ A PN 16, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 240 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: ?50 °C ... +