Sick - Capteurs de niveau, LFR-XXFFHIMHZKX - 6081471

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFR-XXFFHIMHZKX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...35 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067022314

Réf. Fournisseur

6081471

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...35 V

Capteurs de niveau, LFR-XXFFHIMHZKX

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFR SicWave, LFR-XXFFHIMHZKX, Plage de mesure: Jusqu’à 30 m (98,43 ft), Pression du process: En combinaison avec une température de process de –196 °C à +200 °C, une pression de –1 bar à 25 bars (-100 kPa à 2.500 kPa / –14,5 psig à 362