Sick - Capteurs de niveau, LFV310-XXCAPXPRL - 6048306

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV310-XXCAPXPRL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012702

Réf. Fournisseur

6048306

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV300, LFV310-XXCAPXPRL, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (PN 16, L, Ra < 0,8 ?m), Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 117 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en optio