Sick - Capteurs de niveau, LFV310-XXREPXMTX - 6076338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067019197
Réf. Fournisseur
6076338
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV310-XXREPXMTX, Raccord process: Raccord vissé DIN 32 (PN 40, DIN 11851/316L, Ra < 0,8 ?m), Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 66 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.440
NoticePDF


