Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXACVXUR1500 - 6061879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013424
Réf. Fournisseur
6061879
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXACVXUR1500, Raccord process: Bride 2" 150 lb RF, ANSI B16.5 / 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en
NoticePDF


