Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXGCVXPT1200 - 6081790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067022336
Réf. Fournisseur
6081790
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV330-XXGCVXPT1200
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXGCVXPT1200, Raccord process: G 1½ A PN 64, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 1.200 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ≤ 0,8 μm), Matériau du boîtier: Plastiq
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXGCVXPT1200, Raccord process: G 1½ A PN 64, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 1.200 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ≤ 0,8 μm), Matériau du boîtier: Plastiq


