Sick - capteurs de pression, PAC50-DGC - 1062985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084335457
Réf. Sonepar
00067433545
Réf. Fournisseur
1062985
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PAC50, PAC50-DGC, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Protection contre les surcharges: 15 bar, Précision: ? ± 1,5 % de la plage, Raccord process: 2 x G ¼, Te



