Sick - capteurs de pression, PBS-AMX25SG2SS0D5A0Z - 6075026

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS-AMX25SG2SS0D5A0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014366

Réf. Fournisseur

6075026

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-AMX25SG2SS0D5A0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 0,25 MPa, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ intérieur, Alésage du canal: 3,5 mm Stand