Sick - capteurs de pression, PBS-CB010SN1SS0D5A0 - 6065902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067013841
Réf. Fournisseur
6065902
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-CB010SN1SS0D5A0, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 9 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: 3,5 mm Stand
NoticePDF