Sick - capteurs de pression, PBS-RB060SG2SS0FMA0Z - 6049272

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067049272

Réf. Fournisseur

6049272

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RB060SG2SS0FMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 60 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ intérieur, Alésage du canal: 3,5 mm Standa