Sick - capteurs de pression, PBS-RB400SG1SSNBMA0Z - 6041724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0...400 bar
indice de protection (IP) - IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
adapté en tant que gardien - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067041724
Réf. Fournisseur
6041724
Réf. Commerciale
Sick
pression d'enclenchement:
0...400 bar
indice de protection (IP):
IP67
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Non
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
température du milieu:
-20...85 °C
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
15...35 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
1
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
avec manœuvre manuelle:
Non
antidéflagration:
Non