Sick - capteurs de pression, PBS-RK010SR1SS0LMA0Z - 6074634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014427
Réf. Fournisseur
6074634
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RK010SR1SS0LMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: 0 kg/cm² ... 10 kg/cm², Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: R ¼ ISO 7 (DIN2999), Alésage du canal
NoticePDF


