Sick - capteurs de pression, PBS-RM040SM2SSSNMA0Z - 6047880

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067047880

Réf. Fournisseur

6047880

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RM040SM2SSSNMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 40 MPa, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: M20 x 1,5, Alésage du canal: 3,5 mm Standard,