Sick - capteurs de pression, PBS-RMX60SG1SSFBMA0Z - 6052338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067052338
Réf. Fournisseur
6052338
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RMX60SG1SSFBMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 0,6 MPa, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du canal: 3,5




