Sick - capteurs de pression, PBT-RB1X0SG4SS0VMC0Z - 6062181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067013451
Réf. Fournisseur
6062181
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-RB1X0SG4SS0VMC0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) selon C
NoticePDF