Sick - capteurs de pression, PHT-RB2X5ST20S0A5S0Z - 6080723

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PHT-RB2X5ST20S0A5S0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022233

Réf. Fournisseur

6080723

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, PHT-RB2X5ST20S0A5S0Z

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PHT, PHT-RB2X5ST20S0A5S0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 2,5 bar, Précision: ≤ ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ≤ ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Line, BFSL) selon