Sick - Capteurs inertiels, TMM22B-PLM090 - 1144295


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084546150
Réf. Sonepar
00067454615
Réf. Fournisseur
1144295
Marque
Sick
Capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22B-PLM090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ≤ 0,01°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: oui, Interface de pro
Les Atouts de l'article:
Capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22B-PLM090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ≤ 0,01°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via
Les Atouts de l'article:
Capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22B-PLM090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ≤ 0,01°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via