Sick - Capteurs inertiels, TMM22E-PLH060S55 - 1136694

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs inertiels, TMM22E-PLH060S55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement normale - 12...12 V

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084538230

Réf. Sonepar

00067453823

Réf. Fournisseur

1136694

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

12...12 V

longueur:

300 mm

Capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PLH060S55, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 60°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-J

Les Atouts de l'article:

Capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PLH060S55, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 60°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel