Sick - Capteurs LiDAR, TIM781S-2174104 - 1096363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 60 mm
hauteur du capteur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084445354
Réf. Sonepar
00067444535
Réf. Fournisseur
1096363
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
86 mm
longueur du capteur:
60 mm
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
67 ms
portée du champ de protection:
5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm


