Sick - Capteurs magnétiques, MM12-60ANS-ZUKS04 - 1090975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - type de construction spécial
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
diamètre du capteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067011458
Réf. Fournisseur
1090975
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67


