Sick - capteurs photoelectriques compacts, WL260-R270 - 6020768


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 15000 mm
procédé de réglage - ajustage manuel
finition du raccordement électrique - fiche
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084167157
Réf. Sonepar
00067620768
Réf. Fournisseur
6020768
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
15000 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
avec fonction temporelle:
Oui
distance de commutation assignée:
13000 mm
courant de sortie max.:
3000 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
78 mm
longueur du capteur:
63 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
température ambiante:
55...55 °C
temps de réponse:
20 ms
portée du champ de protection:
10 m
fréquence de commutation:
25 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
classe de protection des lasers:
autre
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui