Sick - capteurs photoélectriques, EVC625-CCOVAL5L - 1102028

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, EVC625-CCOVAL5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • consommation d'énergie - 4 W

  • hauteur - 43 mm

  • largeur - 71 mm

  • profondeur - 35.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084454837

Réf. Sonepar

00067445483

Réf. Fournisseur

1102028

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

4 W

hauteur:

43 mm

largeur:

71 mm

profondeur:

35.6 mm

capteurs photoélectriques, EventCam, EVC625-CCOVAL5L, Résolution du capteur: Jusqu´à 15 images par seconde (2.592x1.944, QSXGA)15 ou 30 images par seconde (1.920x1.080, 1.080 p)15 ou 45 images par seconde (1.280x720, 720 p)13 ou 65 images p