Sick - capteurs photoélectriques, GL6L-E4212 - 1115582


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084529375
Réf. Sonepar
00067020189
Réf. Fournisseur
1115582
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
80 mm
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
680 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée