Sick - capteurs photoélectriques, GSE6-P0121S48 - 1070054

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GSE6-P0121S48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 10600 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 14500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084318979

Réf. Sonepar

00067010747

Réf. Fournisseur

1070054

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

10600 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

14500 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, G6, GSE6-P0121S48, Distance de commutation max.: 0 m ... 14,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccord