Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Sick - capteurs photoelectriques multi-taches, WTT280L-2P2536

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 4000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084241512

Réf. Sonepar

00067424151

Réf. Fournisseur

6048062

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée

4000 mm

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

indice de protection (IP)

IP67

distance de détection max.

4000 mm

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

Quader

largeur du capteur

23.5 mm

hauteur du capteur

76 mm

longueur du capteur

55.8 mm

fonction de touche

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique

plastique

matériau du boîtier/corps

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

température ambiante

-40...70 °C

temps de réaction

0.5 ms

fréquence de commutation

1000 Hz

type de tension

DC

classe de protection des lasers

classe 1

type de lumière

lumière rouge polarisée

spot lumineux

3 mm²

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

capteurs photoélectriques multi-tâches, PowerProx, WTT280L-2P2536, Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range, Distance de commutation max.: 200 mm... 4.000 mm200 mm... 3.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion direc