Sick - capteurs photoélectriques, WL8-P2231S11 - 6075931

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WL8-P2231S11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 4000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014372

Réf. Fournisseur

6075931

Marque

Sick

distance de détection max.:

4000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

3000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.25 ms

fréquence de commutation:

2000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W8, WL8-P2231S11, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: PNP, Type de commutat