Sick - capteurs photoélectriques, WLA12L-1H162130A00 - 1129943


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084526381
Réf. Sonepar
00067021486
Réf. Fournisseur
1129943
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
49.5 mm
longueur du capteur:
43.1 mm
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
temps de réponse:
0.2 ms
fréquence de commutation:
2500 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
655 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WLA12L-1H162130A00, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sor