Sick - capteurs photoélectriques, WLR2100-D1311 - 7027185

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WLR2100-D1311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 9000 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084440946

Réf. Sonepar

00067444094

Réf. Fournisseur

7027185

Marque

Sick

distance de détection max.:

9000 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

9000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

73.7 mm

longueur du capteur:

48.6 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

autre

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...18 V

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, ZoneControl, WLR2100-D1311, Sous-famille de produits: WLR, Distance de commutation max.: 0 m 9 m, Principe de fonctionnementDropdown: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation c