Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE45-R650 - 1010996


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 300000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...250 V
indice de protection (IP) - IP65
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084268960
Réf. Sonepar
00067110996
Réf. Fournisseur
1010996
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
300000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...250 V
indice de protection (IP):
IP65
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
0.9 °
distance de détection max.:
350000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées protégées:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
105 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
10 ms
portée du champ de protection:
300 m
fréquence de commutation:
10 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...250 V
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
4500 mm²
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui