Sick - capteurs photoélectriques, WT18-3P420S12 - 1029213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 700 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084130120
Réf. Sonepar
00067129213
Réf. Fournisseur
1029213
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
700 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
700 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
17.6 mm
hauteur du capteur:
75.5 mm
longueur du capteur:
33.5 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...75 °C
temps de réponse:
0.7 ms
fréquence de commutation:
700 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
870 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
18000 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W18-3, WT18-3P420S12, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de