Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2X200 - 1041910

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 2000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 5...5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...15.5 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084171406

Réf. Sonepar

00067041910

Réf. Fournisseur

1041910

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

2000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

5...5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...15.5 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

2000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

87.5 mm

longueur du capteur:

65 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-20...-20 °C

temps de réponse:

10 ms

fréquence de commutation:

50 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

100000 mm²

capteurs photoélectriques, W24, WT24-2X200, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NAMUR, Type de commutation: Commutation claire, Mo