Sick - capteurs photoélectriques, WT260-P260 - 6009471

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 160 mm

  • courant de sortie max. - 35 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • plage de réglage - 0...380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084110429

Réf. Sonepar

00067609471

Réf. Fournisseur

6009471

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

160 mm

courant de sortie max.:

35 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP66

plage de réglage:

0...380 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

380 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

77.8 mm

longueur du capteur:

63 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

55...55 °C

temps de réponse:

2 ms

fréquence de commutation:

250 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

5100 mm²

capteurs photoélectriques, W260, WT260-P260, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/somb