Sick - capteurs photoélectriques, ZTB18-2FZ1G1D02 - 1099195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 50 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Z18 Simple Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084496585
Réf. Sonepar
00067018396
Réf. Fournisseur
1099195
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
50 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
50 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
13.6 mm
hauteur du capteur:
34.8 mm
longueur du capteur:
21.9 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500000 Hz
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
10 mm²


