Sick - capteurs photoélectriques, ZTE18-8AB5B2 - 1095839


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 520 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 700 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Z18 Simple Sense
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067018621
Réf. Fournisseur
1095839
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
520 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
700 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
23.3 mm
hauteur du capteur:
24 mm
longueur du capteur:
26 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500000 Hz
type de lumière:
lumière rouge non polarisée