Sick - Capteurs pour vérin, MZC2-1V7NS-SU0 - 1099975

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZC2-1V7NS-SU0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084450877

Réf. Sonepar

00067445087

Réf. Fournisseur

1099975

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZC2, MZC2-1V7NS-SU0, Rainure de fabricant préférée: SMC, Schunk, PHD, Bimba, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Int