Sick - Capteurs pour vérin, MZK1-02VPS-AT0 - 7900604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - type de construction spécial
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084166471
Réf. Sonepar
00067700604
Réf. Fournisseur
7900604
Réf. Commerciale
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67