Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-2V8-N-KWDS01 - 1070462

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-2V8-N-KWDS01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084372612

Réf. Sonepar

00067437261

Réf. Fournisseur

1070462

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZT8 ATEX, MZT8-2V8-N-KWDS01, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, 6 m, Sortie de commutation: NAMUR, Version électrique: CC 2 fils, Interface de communication: -