Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-2V8PSWKQDS39 - 1127307


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 200 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084509810
Réf. Sonepar
00067450981
Réf. Fournisseur
1127307
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP68
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZT8, MZT8-2V8PSWKQDS39, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 4 pôles, avec bague moletée, avec tuyau PTFE, 0,5 m, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Inter