Sick - Capteurs pour vérin, RZC1-04ZRS-KR0 - 1059748


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...3 V
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - contact à lame
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084298127
Réf. Sonepar
00067059748
Réf. Fournisseur
1059748
Réf. Commerciale
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
5...3 V
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
2.9 mm
hauteur du capteur:
4.7 mm
longueur du capteur:
29 mm
diamètre du capteur:
18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
-30...80 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
5...30 V
tension d'alimentation assignée DC:
5...30 V
type de tension:
AC/DC
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP68