Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZRS-KUB - 1070851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...30 V
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact à lame
largeur du capteur - 5.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084356193
Réf. Sonepar
00067435620
Réf. Fournisseur
1070851
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
5...30 V
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
5.7 mm
hauteur du capteur:
5.8 mm
longueur du capteur:
29.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
-30...80 °C
courant de sortie min.:
300 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
5...30 V
tension d'alimentation assignée DC:
5...30 V
type de tension:
AC/DC
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP65



