Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUO-KQ0S17 - 1109287

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUO-KQ0S17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084467691

Réf. Sonepar

00067446769

Réf. Fournisseur

1109287

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZUO-KQ0S17, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles, avec bague moletée, Sortie de commutation: Reed, Fonction de commutation: Contact NF, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: